※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
スペーサージョー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ボルト直径(M)
M 8×1.25 深さ15
M 8×1.25 深さ15
M12×1.75 深さ15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75851246
品番
MVSJ110MJ
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
ボルト直径(M1)/M8×1.25 深さ16
ボルト直径(M2)/M8×1.25-20L
ボルト直径(M)
M 8×1.25 深さ15
材質(本体)
S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
19
寸法t(mm)
8
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
106
寸法P(mm)
28
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
19
寸法W1(mm)
42
寸法W2(mm)
51