曜日別特売
MVSJ150MJ スペーサージョー イマオコーポレーション 75851255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVSJ150MJ スペーサージョー イマオコーポレーション 75851255
MVSJ150MJ スペーサージョー イマオコーポレーション 75851255

スペーサージョー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボルト直径(M)M12×1.75 深さ15
内容量1個注文コード75851255品番MVSJ150MJ
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
ボルト直径(M1)/M10×1.5 深さ16
ボルト直径(M2)/M10×1.5 -20L
ボルト直径(M)M12×1.75 深さ15材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55質量(kg)2.05寸法L(mm)32寸法H(mm)50寸法L1(mm)19寸法t(mm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)146寸法P(mm)34寸法H1(mm)12寸法H2(mm)24寸法W1(mm)52寸法W2(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする