曜日別特売
BTK60-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 75851824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK60-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 75851824
BTK60-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 75851824

タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじの呼びM12
取付長(mm)20
内容量1個注文コード75851824品番BTK60-SUS
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
2,619

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。

特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)60寸法D1(Φmm)27寸法H(mm)37寸法L(mm)-寸法Lf(mm)20寸法S(mm)17ねじの呼びM12材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303取付長(mm)20取付部めねじ質量(g)78種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法MM12×1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする