11231*60 コンフォート サービスロール シングル(芯なし) 日本製紙クレシア 75855089

11231*60 コンフォート サービスロール シングル(芯なし) 日本製紙クレシア 75855089
11231*60 コンフォート サービスロール シングル(芯なし) 日本製紙クレシア 75855089

コンフォート サービスロール シングル(芯なし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)130
内容量1セット(60ロール)注文コード75855089品番11231*60
参考基準価格(税別)¥12,240販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

再生紙を使用し、環境に配慮したトイレットロール。ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍。シングル。ミシン目なし。

用途トイレットペーパーとして(再生紙トイレ用品消耗品日用品まとめ買いケース販売)幅(mm)114タイプシングル長さ(m)130種別芯なし寸法(cm)【お届けダンボール】約57.5×46×36材質再生紙シリーズコンフォート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする