日本製紙クレシア
コンフォート サービスロール シングル(芯なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さ(m)
150
130
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60ロール)
注文コード
75855098
品番
11250*60
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
再生紙を使用し、環境に配慮したトイレットロール。ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍。シングル。ミシン目なし。
モノタロウではこんなお得な商品も!
トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
4,098
¥
4,508
税込
用途
トイレットペーパーとして(再生紙トイレ用品消耗品日用品まとめ買いケース販売)
幅(mm)
114
タイプ
シングル
長さ(m)
150
種別
芯なし
寸法(cm)
【お届けダンボール】約60.5×37×48
材質
再生紙
シリーズ
コンフォート