AL-C15D コードレス2WAYバリカンⅡ (Y3LH-C30-P000)専用 12Vバッテリー YARD FORCE 75855353

AL-C15D コードレス2WAYバリカンⅡ (Y3LH-C30-P000)専用 12Vバッテリー YARD FORCE 75855353
AL-C15D コードレス2WAYバリカンⅡ (Y3LH-C30-P000)専用 12Vバッテリー YARD FORCE 75855353

コードレス2WAYバリカンⅡ (Y3LH-C30-P000)専用 12Vバッテリー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75855353品番AL-C15D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
5,400

YARD FORCE コードレス2WAYバリカンⅡ専用12Vバッテリー
本体品番:Y3LH-C30-P000に適応
MonotaRO注文コード:50623117に適合

電圧(V)12セット内容バッテリー本体質量(g)約176充電時間(分)フル:約3~5稼働時間(時間)(無負荷作動時/フル充電)最大1
注意
※旧バリカンシリーズ及び他YARDFORCE電動コードレス機器にはご使用不可、また、他社機器との互換性はありません。
※バッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、バッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※充電器別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75855353
2023-01-27
用途: 生垣等の剪定
農・林・水産業

バッテリ-が一年半位で作動しなくなり困っていたが、バッテリ-単体だけの販売があったので、大変助かりました。早速試すと満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする