YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。