曜日別特売
MCCL90P23 パラレル イマオコーポレーション 75855726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCCL90P23 パラレル イマオコーポレーション 75855726
MCCL90P23 パラレル イマオコーポレーション 75855726

パラレル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット
寸法H(mm)23(0/-0.015)
質量(g)210
内容量1セット注文コード75855726品番MCCL90P23
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法H(mm)23(0/-0.015)寸法W(mm)90質量(g)210表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上表面処理(ピン)表面硬化硬度(本体)HRC40~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする