※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
パラレル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
1セット
1組(2個)
寸法H(mm)
33(0/-0.015)
18(0/-0.015)
23(0/-0.015)
28(0/-0.015)
37(0/-0.015)
33(0/-0.015)
42(0/-0.015)
12(0/-0.015)
15(0/-0.015)
20(0/-0.015)
25(0/-0.015)
30(0/-0.015)
35(0/-0.015)
40(0/-0.015)
43(0/-0.015)
45(0/-0.015)
47(0/-0.015)
質量(g)
240
120
130
140
150
190
210
240
280
14
18
23
29
35
40
46
50
52
54
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75855735
品番
MCCL90P33
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
33(0/-0.015)
寸法W(mm)
90
質量(g)
240
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上
表面処理(ピン)
表面硬化
硬度(本体)
HRC40~45