FLRW20X3 フラットレール イマオコーポレーション 75856173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLRW20X3 フラットレール イマオコーポレーション 75856173
FLRW20X3 フラットレール イマオコーポレーション 75856173

フラットレール

(4件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
寸法t(mm)3
寸法W(mm)20
内容量1個注文コード75856173品番FLRW20X3
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法t(mm)3寸法W(mm)20質量(g/m)57

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75856313
2024-02-18
用途: 車のベッド作成に利用
製造業

車のベッド作成に利用しましたがしっかりとした造りで良かったです 稼働部分への利用でしたがスライドがスムーズに出来て物はしっかりとしてました。

対象商品 : 75856216
2018-11-27
用途: 除雪機のシューターへの皮膜加工
建設業・工事業

同じような素材のヤ○ハの除雪機のシューター皮膜が良いようで、本商品をワドーの26馬力除雪機シューターに加工して取り付けました。ヤ○ハの純正品より硬い(強い)ので、ビス止め装着。設置した感触もよく冬の除雪作業(投雪距離)が楽になる気配です。

5が参考にしています
対象商品 : 75856277
2017-06-30
用途: テーブルソー取り付けでのフェンスの移動
有限会社 四宮軒

以前は塗膜の上のスライドでしたが、とてもスムーズに移動できます
接着もポリエチレン可能のものを使い必要強度確保しました

1が参考にしています
対象商品 : 75856243
2016-11-26
用途: ガラス冊子の戸車の代用

まだ試していませんが、屋外掲示板の戸車が度々ダメになる上に特殊サイズで困ってるので代案として使用しようと考えています。
後から緑の商品を見つけました。
今回は白に拘る必要もなかった為、値段を考慮するとちょっと失敗しました、、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする