曜日別特売
BSC-3/8 ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション 75856846

BSC-3/8 ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション 75856846
BSC-3/8 ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション 75856846

ブリーザキャップ(シーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75856846品番BSC-3/8
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,308
販売価格(税別)
3,007

OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。
OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。
CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。

質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする