※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
19
19
29
44
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857241
品番
CP725-25050P
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
19
寸法H(mm)
6
寸法M(mm)
M4×0.7
寸法w(mm)
2.5
質量(g)
5
色(本体)
レッド
表面処理(ボルト)
四三酸化鉄皮膜