曜日別特売
CP725-38070P フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P イマオコーポレーション 75857257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP725-38070P フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P イマオコーポレーション 75857257
CP725-38070P フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P イマオコーポレーション 75857257

フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)29
内容量1個注文コード75857257品番CP725-38070P
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(mm)29寸法H(mm)7寸法M(mm)M5×0.8寸法w(mm)3質量(g)14色(本体)レッド表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする