※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
44
19
29
44
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857266
品番
CP725-56095P
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
44
寸法H(mm)
8
寸法M(mm)
M6×1
寸法w(mm)
4
質量(g)
35
色(本体)
レッド
表面処理(ボルト)
四三酸化鉄皮膜