曜日別特売
BCHN160R ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーション 75857415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCHN160R ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーション 75857415
BCHN160R ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーション 75857415

ボアードクランクハンドル(回転握り付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法R(mm)160
内容量1個注文コード75857415品番BCHN160R
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,228
販売価格(税別)
4,753

クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。

寸法A(mm)197寸法B(mm)36寸法H(mm)136寸法H1(mm)80寸法L(mm)54.5寸法L1(mm)39.5寸法L2(mm)43寸法Lf(mm)30寸法R(mm)160寸法S(mm)15質量(g)375使用温度範囲(℃)0~90寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)44寸法d(Φmm)16(H9)寸法D3(Φmm)34.5寸法d1(Φmm)27軸穴径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする