曜日別特売
BCHN100F ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き) イマオコーポレーション 75857451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCHN100F ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き) イマオコーポレーション 75857451
BCHN100F ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き) イマオコーポレーション 75857451

ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法R(mm)100
内容量1個注文コード75857451品番BCHN100F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。

寸法A(mm)128寸法B(mm)25寸法C(mm)18.5寸法E(mm)20.5寸法F(mm)39寸法H1(mm)65寸法L(mm)40.5寸法L1(mm)30.5寸法L2(mm)31寸法Lf(mm)24寸法R(mm)100寸法S(mm)10質量(g)200使用温度範囲(℃)0~90寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)33.5寸法d(Φmm)12(H9)寸法D3(Φmm)24寸法d1(Φmm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75857476
2015-04-17
用途: 自作雑巾絞り器

折りたためるために、邪魔にならない。頑丈な造りである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする