曜日別特売
BCHN130F ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き) イマオコーポレーション 75857467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCHN130F ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き) イマオコーポレーション 75857467
BCHN130F ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き) イマオコーポレーション 75857467

ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法R(mm)130
内容量1個注文コード75857467品番BCHN130F
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,323
販売価格(税別)
7,566

クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。

寸法A(mm)162寸法B(mm)34寸法C(mm)18.5寸法E(mm)20.5寸法F(mm)49寸法H1(mm)65寸法L(mm)49寸法L1(mm)35寸法L2(mm)43寸法Lf(mm)30寸法R(mm)130寸法S(mm)14質量(g)330使用温度範囲(℃)0~90寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)39寸法d(Φmm)14(H9)寸法D3(Φmm)34寸法d1(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75857476
2015-04-17
用途: 自作雑巾絞り器

折りたためるために、邪魔にならない。頑丈な造りである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする