※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法R(mm)
64
130
160
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857485
品番
BCHN64F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
寸法A(mm)
86
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
31
寸法H1(mm)
45
寸法L(mm)
31.5
寸法L1(mm)
22.5
寸法L2(mm)
25
寸法Lf(mm)
20
寸法R(mm)
64
寸法S(mm)
9
質量(g)
89
使用温度範囲(℃)
0~90
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
26.5
寸法d(Φmm)
8(H9)
寸法D3(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
16