※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法R(mm)
80
130
160
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857494
品番
BCHN80F
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,936
販売価格(税別)
¥
6,305
バスケットに入れる
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
寸法A(mm)
106
寸法B(mm)
23.5
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
16.5
寸法F(mm)
37
寸法H1(mm)
60
寸法L(mm)
37
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
31
寸法Lf(mm)
25
寸法R(mm)
80
寸法S(mm)
11
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
0~90
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
30
寸法d(Φmm)
10(H9)
寸法D3(Φmm)
24
寸法d1(Φmm)
17