※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ボールインキャッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
828-6114
828-6114
828-6115
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857503
品番
QCBA0816A
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-6114
質量(g)
30
材質(スプリング)
SUS304WPB
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
クランプ力(N)
7
表面処理(カラー)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)
焼入焼戻