※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ボールインキャッチャー(ロック付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
828-6118
828-6117
828-6118
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857537
品番
QCBAS0820B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-6118
質量(g)
65
材質(スプリング)
SUS304WPB
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
クランプ力(N)
15
材質(ロッキングノブ)
S45C
表面処理(カラー)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(ロッキングノブ)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)
焼入焼戻