※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ライン型ウィンドー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
18
18
21
32
38
43
47
28
36
42
64
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857984
品番
LE-17
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥492
販売価格(税別)
¥
447
バスケットに入れる
はめ込み取付け
寸法T(mm)
3
寸法T1(mm)
7
寸法T2(mm)
(最小)5
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
寸法D(Φmm)
18
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
2
寸法d(Φmm)
9
寸法d1(Φmm)
17+0.11(H11)
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
透明
材質(窓)
ポリカーボネート
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)