曜日別特売
LE-30 ライン型ウィンドー イマオコーポレーション 75858011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE-30 ライン型ウィンドー イマオコーポレーション 75858011
LE-30 ライン型ウィンドー イマオコーポレーション 75858011

ライン型ウィンドー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(Φmm)32
内容量1個注文コード75858011品番LE-30
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥662
販売価格(税別)
602

はめ込み取付け

寸法T(mm)4寸法T1(mm)8寸法T2(mm)(最小)7耐熱温度(℃)100形状丸形寸法D(Φmm)32材質(本体)ポリカーボネート質量(g)7寸法d(Φmm)20寸法d1(Φmm)30+0.13(H11)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)透明材質(窓)ポリカーボネート材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする