曜日別特売
RPP-M10 ラバー スクリュー パッド イマオコーポレーション 75858097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RPP-M10 ラバー スクリュー パッド イマオコーポレーション 75858097
RPP-M10 ラバー スクリュー パッド イマオコーポレーション 75858097

ラバー スクリュー パッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)21
内容量1個注文コード75858097品番RPP-M10
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法H(mm)21寸法H1(mm)3寸法Lf(mm)8質量(g)30ボルト直径(M)M10×1.5寸法D(Φmm)23寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)17表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする