LHN1-100 ロング六角ナット イマオコーポレーション 75859551

LHN1-100 ロング六角ナット イマオコーポレーション 75859551
LHN1-100 ロング六角ナット イマオコーポレーション 75859551

ロング六角ナット

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM20×2.5
内容量1個注文コード75859551品番LHN1-100
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
質量(g)550寸法L(mm)150寸法L1(mm)75寸法W(mm)30ねじ径MM20×2.5材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
注意
※図面にもありますとおり、片側は左ねじとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75859567
2023-01-05
用途: 非常に秘匿性の高い製品に使用しています。詳しいことは言えません
東洋医学研究所医療・福祉・介護関連業

錆びやすいので、オイルが塗ってありますが、なくても大丈夫です

1が参考にしています
対象商品 : 75859585
2021-05-24
用途: 円筒研削機の回転砥石の固定用(M8×1.25左ネジ)
製造業

左ネジの高ナットが他にはラインナップされていないのでこれを買いました。
この製品自体は適価で不満はありませんが、左ネジのみの高ナットをラインナップに加えてほしいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 75859612
2020-04-11
用途: 車高調整
ERS自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの車高調整に使用。期待通りで大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 75859567
2021-05-23
用途: クルマの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

M5で長さ40~50mmのユニクロの高ナットを探していたのですが発見できず、黒染め本品を購入。ナット1個の価格としては高額に感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 75859576
2019-09-25
用途: メンテナンス作業時
建設業・工事業

一般的なロング六角ナットです。適価で充分に使用できます。

対象商品 : 75859576
2018-12-13
用途: m6ボルトの延長
サービス業

ボルトの延長に出来ないかと、試しに購入しました。
ナットをしめたりすることで、微調整ができて、購入して良かったと思っています。
硬い所も、気に入ってます。

対象商品 : 75859576
2018-09-20
用途: これは素晴らしい!
西村木工建設業・工事業

左ネジの高ナットがM6では手に入らないので困っていました。延長を含めて、左ネジを右ねじに変換したくてそういう治具を作っていたのですが、これを見つけて、即お蔵入り。良い物です。屋内での使用ですから何の心配もしていません。半分に切って高ナットとしても使えます。できれば、高ナットを出して欲しいですね!

対象商品 : 75859576
2018-02-16
用途: 自動車のタービンアクチュエーターの加工

タービンのアクチュエーターを調整式にするために使いました。片側が逆ねじなので調整が楽に出来るようになりました。素材加工するより丁度良いサイズなので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする