曜日別特売
CP123-05001 外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション 75860181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP123-05001 外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション 75860181
CP123-05001 外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション 75860181

外形クランプ(小径タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)63
内容量1個注文コード75860181品番CP123-05001
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

寸法H(mm)63寸法H1(mm)48寸法H2(mm)15寸法H3(mm)7寸法H4(mm)19寸法H5(mm)27寸法Lf(mm)20寸法Lf1(mm)8寸法P(mm)32.5寸法P1(mm)32.5寸法T(mm)5.5寸法W(mm)6質量(g)1200寸法D(Φmm)75寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)40(g7)寸法d(Φmm)11.4寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)6ねじ径MM10×1.5-35L寸法D4(Φmm)11ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜寸法Dp(Φmm)65クランプ力(kN)7許容締付トルク(N・m)42材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
注意
※ワークがない状態での締付けは行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする