曜日別特売
CSWA-607VWNUW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860813

 

CSWA-607VWNUW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860813
CSWA-607VWNUW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860813
CSWA-607VWNUW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860813
CSWA-607VWNUW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860813
CSWA-607VWNUW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860813
CSWA-607VWNUW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860813

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×760
内容量1台注文コード75860813品番CSWA-607VWNUW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,100

抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したワゴンです。本体は銀イオンを配合した抗菌効果のある粉体塗装を採用!
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。

用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
段数2均等荷重(kg)150材質(本体)スチール引出しなしキャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2(2個ストッパー付)材質(車輪)ナイロンウレタン車ホワイト質量(kg)19間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×760板厚(mm)1材質(天板)抗菌・抗ウイルスポリエステル色(天板)パステルホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500×21色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

抗菌・抗ウイルス天板シリーズ(ニューCSスーパーワゴン)紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする