KD-49NT2I 軽量立作業台(KDタイプ/350kg/ポリエステル天板/H900/中棚・中板付) サカエ 75862134

※天板補足画像

KD-49NT2I 軽量立作業台(KDタイプ/350kg/ポリエステル天板/H900/中棚・中板付) サカエ 75862134
KD-49NT2I 軽量立作業台(KDタイプ/350kg/ポリエステル天板/H900/中棚・中板付) サカエ 75862134

軽量立作業台(KDタイプ/350kg/ポリエステル天板/H900/中棚・中板付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×21
色(本体)アイボリー
内容量1台注文コード75862134品番KD-49NT2I
参考基準価格(税別)¥90,300販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しているワークテーブルです。取付ける事で収納力大幅UP!!中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
均等耐荷重(kg)(天板)350、(中棚)50、(中板)50間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)900質量(kg)41材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー仕様立ち作業用、中棚・中板付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×21アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.1MB)取扱説明書:(0.44MB) (0.23MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする