XD002017BL ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器) 75862197

XD002017BL ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器) 75862197
XD002017BL ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器) 75862197
XD002017BL ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器) 75862197

ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)Φ125光源色電球色色温度(K)2,900注文コード75862197品番XD002017BL
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
その他【グレアカット】29°幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / マットブラック塗装質量(kg)1ブラックユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2,900光源色電球色入数1平均寿命(時間)40,000明るさHID100W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ125アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)213照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25照光角(°)15
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする