サカエ
ポール型架台(棚板付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
間口(mm)
1800
1500
1800
高さ(mm)
1010
660
1010
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75862344
品番
KP-M180T
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
間口(mm)
1800
奥行(mm)
50
高さ(mm)
1010
色
(支柱)ダークグレー、(棚板)アイボリー
均等耐荷重(kg)
60
質量(kg)
21
グリーン購入法
適合
有効寸法(奥行)(mm)
(棚板奥行)167
取付可能厚(mm)
(天板厚)40迄
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※KP-L150Tは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-L180Tは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
※KP-M150Tは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-M180Tは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000