コイズミ(小泉成器)
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ125
光源色
温白色
色
ホワイトN93
注文コード
75863728
品番
XD253533WM
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ135
材質/仕上
【コーン】アルミ / 鏡面
質量(kg)
1
色
ホワイトN93
備考
マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
種類
ベース グレアレス
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
色温度(K)
3,500
光源色
温白色
入数
1
平均寿命(時間)
40,000
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ125
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
150
照射面近接限度(cm)
29
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
1~25
注意
※断熱施工不可