曜日別特売
NA-9010FR パーティション(固定式・連結・オールアルミ) サカエ 75864995

 

NA-9010FR パーティション(固定式・連結・オールアルミ) サカエ 75864995
NA-9010FR パーティション(固定式・連結・オールアルミ) サカエ 75864995
NA-9010FR パーティション(固定式・連結・オールアルミ) サカエ 75864995
NA-9010FR パーティション(固定式・連結・オールアルミ) サカエ 75864995

パーティション(固定式・連結・オールアルミ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)1010
間口(mm)900
内容量1台注文コード75864995品番NA-9010FR
参考基準価格(税別)¥41,160販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!

高さ(mm)1010間口(mm)900脚の種類アジャスター付き質量(kg)6タイプ連結材質上部パネルアルミRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※連結タイプのみではご使用出来ません。単体タイプと合わせて使用して下さい。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする