MY-LS450532/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 一般タイプ 三菱電機 75866966

MY-LS450532/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 一般タイプ 三菱電機 75866966
MY-LS450532/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 一般タイプ 三菱電機 75866966

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
30.5(200V時)
光源色
昼白色
注文コード
75866966
品番
MY-LS450532/N AHTN
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN
定格消費電力(W)
30.5(200V時)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
170.4(200V時)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 中天井用 直付形 トラフタイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.6
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF26、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5200
ライトユニット
一般タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする