- 用途
- 屋内用
- セット内容
- (器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN
- 定格消費電力(W)
- 30.5(200V時)
- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- 白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 167.2(200V時)
- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- 種別
- LEDライトユニット形ベースライト
- 形状
- 人感センサ付器具 中天井用 直付形 トラフタイプ
- 材質/仕上
- 【本体】鋼板 / 白色塗装
- 質量(kg)
- (器具本体のみ)1.6
- 形
- 40
- シリーズ
- Myシリーズ
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 関連部品
- 連結金具REA48、ガードGAF26、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW
- 明るさ(Lm)
- 5200
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 定格出力相当
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 定格光束(Lm)
- 5100
- ライトユニット
- 一般タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ