曜日別特売
GL-25 タイダクトホースGL型 タイガースポリマー 75868536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイダクトホースGL型

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)25
長さ(m)3
外径(Φmm)32.4
内容量1本注文コード75868536品番GL-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。

用途
空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
内径(Φmm)25外径(Φmm)32.4長さ(m)3材質PVCピッチ(mm)7.6使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.06使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)25呼び径(Φmm)25特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 木工加工機の集塵ダクト
製造業

移動する木材加工の集塵ダクトに使用、柔軟性が高いため機械に負荷をかける
ことなく追従しています。

2025-08-25
用途: 廃液用

本来の用途ではないが廃液タンクへのホースとして使用。
通常のホースもどのみち硬化するので、軽くて取り回しの良いこのホースを使用。
送料が掛からなければもっと有難い。

2025-08-26
用途: 自動車用掃除機のダクトホース
全国農業協同組合連合会神奈川県本部自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいですね。
値段も手ごろな価格
良いと思います

対象商品 : 75868511
2019-10-17
用途: クーラー水排水用

太さ、長さ、扱いやすさどれをとっても満足 排水が綺麗に流れるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 75869272
2019-09-13
用途: 米乾燥機用ダクト

米乾燥機排塵ダクトとして使用しました。ダクト内部が滑らかな為、空気抵抗も少ないように思われます。満足しています。

対象商品 : 75868606
2018-11-28
用途: ベランダ排水パイプの交換
その他業種

ネットで写真をみて、口径、長さなどを決めて注文しましたが
問題なく使えました。 わざわざ、ホームセンターに行かずとも調達できることを
実感しました。

対象商品 : 75868606
2018-05-31
用途: 業務用掃除機のホース代替品
株式会社大報

なかなか合う物がなくて困ってましたが、
ちょうど良いサイズが見つかり本体を買い替えなくて済みました。

対象商品 : 75868904
2018-02-06
用途: 掃除
宗教法人宝珠院

室内が広いため、20Mでも軽量で操作しやすく、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする