曜日別特売
9.5→12.7 ソケットアダプター モノタロウ 75872755

 

9.5→12.7 ソケットアダプター モノタロウ 75872755
9.5→12.7 ソケットアダプター モノタロウ 75872755
9.5→12.7 ソケットアダプター モノタロウ 75872755
9.5→12.7 ソケットアダプター モノタロウ 75872755
モノタロウ

ソケットアダプター

(355件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
差込角(mm)9.5(3/8)凹→12.7(1/2)凸
内容量1個注文コード75872755品番9.5→12.7
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。

差込角(mm)9.5(3/8)凹→12.7(1/2)凸寸法L(mm)36寸法D(mm)19材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
注意
※アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。

商品説明動画

ソケットアダプター.
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:355
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75872737
2025-11-03
用途: 道具共用に
製造業

安いので鋳造の精度の甘いものかな?と思っていたのですが、しっかりしていたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75872825
2026-01-20
用途: 自動車のメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く耐久性も問題なさそうです!同社のソケットも持っていますがそちらと組み合わせで使ってきます。

対象商品 : 75872825
2025-09-16
用途: 変換アダプター
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクレンチの変換アダプターに使用していますが今の所強度も問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 75872825
2025-12-14
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

普通に使えると思います。差し込んでみた感じガタもないです。

2025-08-25
用途: 機械製作 部品組み上げ 寸法取り等
山喜産業有限会社

種類も多く 選定しやすく 価格も そこそこなので納得して購入出来ました。

2025-11-03
用途: ソケット径変更用
サービス業

多種のソケットを一種のラチェットで使用できる  メッキ品質も悪くない感じ  耐久性、使用感も悪くない  コスパ良好な良い商品

対象商品 : 75872755
2025-08-20
用途: タイヤ交換
教育・研究機関

インパクトドライバーのサイズを合わせることができ便利です

対象商品 : 75872755
2025-07-31
用途: タイヤ交換
教育・研究機関

インパクトドライバのアダプターとして使っています。遊びもなくピッタリ合って使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする