曜日別特売
BO2110-C 楽ブレス BUGOFF 75873447

 

BO2110-C 楽ブレス BUGOFF 75873447
BO2110-C 楽ブレス BUGOFF 75873447
BO2110-C 楽ブレス BUGOFF 75873447

楽ブレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
75873447
品番
BO2110-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。
糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。
防虫効果に加え、抗ウイルス機能を追加した多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。
キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。

用途
気軽にさっと防虫&抗ウイルス対策に
色
ホワイトボーダー
仕様
【忌避剤】エコテックス、【抗ウイルス】スイスHeiQ社viroblock
本体寸法(mm)
290×120
機能
虫よけ・抗ウイルス
注意
※バグオフに使用されている防虫加工は蚊、ダニ、ノミなどにへの効果が立証されています。大きな害虫に対して効果は期待できません。又、限定した虫に対して効果を約束するものではありません。 いずれの虫さされ予防に対しても完全に保証しているものではありません。
※70回以上の洗濯後でも9割以上の効果が認められています。ただしドライクリーニングは防虫成分が落ちてしまう可能性がある為お控えください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする