曜日別特売

一灯多色式 LED表示灯 Φ40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台配列赤/黄/緑注文コード75873935品番ROT-24-3-(R,Y,G)
参考基準価格(税別)¥12,470販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。

材質
上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS/アロイ樹脂
ポール(Φ173):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
定格電圧(V)DC24配列赤/黄/緑段数1外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22×6引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。質量(kg)0.6取付ポール取付/標準L金具消費電力(W)赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5信号線接点容量LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上20mA以上動作点灯保護構造IP65(付属の取付L金具、オブション取付台などを使用する場合はIP23)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする