材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS/アロイ樹脂
ポール(Φ173):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
定格電圧(V)DC24配列赤/黄/緑/青段数1外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22×6引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。質量(kg)0.6取付ポール取付/標準L金具消費電力(W)赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5信号線接点容量LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上20mA以上動作点灯保護構造IP65(付属の取付L金具、オブション取付台などを使用する場合はIP23)