曜日別特売
- シューポリッシュ LINCOLN(リンカーン) 75874305

- シューポリッシュ LINCOLN(リンカーン) 75874305
- シューポリッシュ LINCOLN(リンカーン) 75874305
- シューポリッシュ LINCOLN(リンカーン) 75874305
- シューポリッシュ LINCOLN(リンカーン) 75874305
- シューポリッシュ LINCOLN(リンカーン) 75874305

シューポリッシュ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1個(60g)注文コード75874305品番-
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

リップクリームにも使われている天然成分「カルナバ蝋」と「蜜蝋」を使用。
揮発性の有機溶剤を一切使用しないので、靴のやさしい製品です。
なめらかで伸びが良く、塗りやすく、靴磨きの上級者の方はもちろん、初心者の方にも使いやすい靴クリームです。
磨けば磨くほど、ツヤ出し効果が得られます。鏡面磨きにもオススメです。
天然カルナバワックスと、蜜蝋を使用した高級靴ワックスですので、靴にやさしい製品です。
石油由来成分を一切使用していませんので、嫌なニオイが無く、玄関、室内で使っても安心です。
表革を使用したシューズ全般にご使用頂けます。

ライトブラウン内容量(g)60
注意
※エナメル革には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75874393
2023-05-15
用途: 古くなった 革手袋の手入れに。
永光寺

深緑色の革手袋が カサカサとなり色落ちしてきたので用いました。今はすっかり戻りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする