1025(M-MO)2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 1025 ヤスダインテリアサプライ 75875416

 

1025(M-MO)2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 1025 ヤスダインテリアサプライ 75875416
1025(M-MO)2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 1025 ヤスダインテリアサプライ 75875416
1025(M-MO)2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 1025 ヤスダインテリアサプライ 75875416
1025(M-MO)2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 1025 ヤスダインテリアサプライ 75875416

アルミ見切り材 アドロック 1025

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
モクメ・ミディアムオークカラー
内容量1本(2m)注文コード75875416品番1025(M-MO)2.00m (穴あき)
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)

モクメ・ミディアムオークカラー長さ(m)2適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)材質アルミ押出形材(A6063S-T12)、オレフィン系シート貼仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする