HT120-JA 高精度スケール HT-120 A&D 75875886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度スケール HT-120

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75875886品番HT120-JA
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンパクトスケール
高精度10mg計量
ステンレス製計量皿(SUS304)
収納ケース標準付属。
積み重ねて収納可能。
選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。
オートパワーオフ。
風袋引き機能。

用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)70付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)トラスコ品番818-5299材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)質量(kg)約0.5(電池含む)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

高精度コンパクトスケール HT-120 (最小表示0.01g)
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75875886
2021-12-25
用途: 食品の小分け作業
株式会社和束紅茶農・林・水産業

食品の少量小分け作業の計りに使います。
3g以下の分量計りに最適です。
皿の部分が小さく、軽いモノには軽量な皿が必要です。

対象商品 : 75875886
2019-06-06
用途: 水処理でのビーカーテストで使用

使い易いし、価格も手頃。
保管用プラスチックケースまで付いていて◎。

対象商品 : 75875886
2019-02-02
用途: 化粧品原料を量ります。
株式会社シンセリティーコスメ

大きさが丁度よくて扱いやすいです。
10gまでの容量にあっています。

対象商品 : 75875886
2018-11-14
用途: 粉薬を量る時
サービス業

ちょと値段が高いな~と思いましたが、正確に量ることができ、今ではこれにして良かったっと思っています。

対象商品 : 75875886
2018-03-29
用途: 炭酸カルシウム、ベントナイトなど微粉品の計量用です。
卸売・小売業

1~2gの計量に使用するため精度が0.01gなので購入しました。早速使用しています。満足しています。

対象商品 : 75875886
2017-08-07
用途: 調剤時の計量
医療・福祉・介護関連業

計量に対する反応と安定が早いところが良い。0.01gまで計量できるので、調剤を正確に分け、カプセルに詰めるときに作業勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 75875886
2017-05-29
用途: グローブボックス中での試薬計量
自動車・二輪車・自転車関連業

安いものは桁数はあっても精度が出ませんが、これは大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 75875886
2017-01-18
用途: 製品重量計測
製造業

安価での0.01g計測機できる物を探していましたので、大変助かりました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする