曜日別特売
LDA7L-G/K60V1R LED電球 広配光60W相当 東芝 75877306

LDA7L-G/K60V1R LED電球 広配光60W相当 東芝 75877306
LDA7L-G/K60V1R LED電球 広配光60W相当 東芝 75877306

LED電球 広配光60W相当

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色電球色
内容量1個注文コード75877306品番LDA7L-G/K60V1R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)

用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球光源色電球色定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111色温度(K)2700配光角度(°)180平均演色評価数(Ra)80定格寿命(時間)40000
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75877306
2023-08-06
用途: 自宅キッチン
製造業

取り換え前の物に対して全長がやや短いです。並んでいるダウンライトの1つを交換したら見た目が変わってしまいました。E26 60W相当となっていても寸法確認が必要です。調べるとこの商品は高さ98mmとなっています。交換前の他社品は114mmとなっていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする