曜日別特売
LDA4D-G-E17S40V2RP LED電球 広配光40W相当(2P) 東芝 75877543

LDA4D-G-E17S40V2RP LED電球 広配光40W相当(2P) 東芝 75877543
LDA4D-G-E17S40V2RP LED電球 広配光40W相当(2P) 東芝 75877543

LED電球 広配光40W相当(2P)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
光源色昼光色
定格消費電力(W)3.8
内容量1箱注文コード75877543品番LDA4D-G-E17S40V2RP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。

用途
ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED口金E17全光束(Lm)440電球形状一般球光源色昼光色定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)3.8外径(Φmm)35全長(mm)69質量(g)28入力電力(W)3.8入力電流(A)0.07ランプ効率(Lm/W)115.7色温度(K)6500配光角度(°)180平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする