LDA6D-G-E17S60V2R LED電球 広配光60W相当 東芝 75877568

LDA6D-G-E17S60V2R LED電球 広配光60W相当 東芝 75877568
LDA6D-G-E17S60V2R LED電球 広配光60W相当 東芝 75877568

LED電球 広配光60W相当

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光源色昼光色
定格消費電力(W)5.9
内容量1個注文コード75877568品番LDA6D-G-E17S60V2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)

用途
ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED口金E17全光束(Lm)760電球形状一般球光源色昼光色定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)5.9外径(Φmm)40全長(mm)81質量(g)34入力電力(W)5.9入力電流(A)0.1ランプ効率(Lm/W)128.8色温度(K)6500配光角度(°)180平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする