SK(新潟精機)
フィラゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●リーフ厚(mm):0.07●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.005●ケースサイズ(mm):77×77×22
注文コード
75877848
品番
FG-07-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
リーフ長さ・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途
隙間測定に
仕様
●リーフ厚(mm):0.07●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.005●ケースサイズ(mm):77×77×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。