SFG-03-3 ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機) 75878085

ステンレスフィラゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●リーフ厚(mm):0.03●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):3●厚さの許容差(mm):±0.005●ケースサイズ(mm):77×77×22注文コード75878085品番SFG-03-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。

用途隙間測定に仕様●リーフ厚(mm):0.03●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):3●厚さの許容差(mm):±0.005●ケースサイズ(mm):77×77×22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする