WMB-50G マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機) 75878399

 

WMB-50G マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機) 75878399
WMB-50G マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機) 75878399

マグネットベース ロックタイプ

商品レビューを投稿する
アズワン品番65-2725-98
内容量1個注文コード75878399品番WMB-50G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。
ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
アリ溝取付が可能です。

用途
ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様●ベース寸法(mm):40×40×40●吸着力(N):500●ステム取付(mm):Φ6、Φ8●主柱取付ねじ:M6×P1.0●アリ溝:可アズワン品番65-2725-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする