S075-01 シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機) 75878523

シクネスゲージ リーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
リーフ厚(mm)0.1
0.1
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
内容量1枚注文コード75878523品番S075-01
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75厚さ許容差(mm)±0.01アズワン品番65-2725-50リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.1
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする