SK(新潟精機)
シクネスゲージ リーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
リーフ厚(mm)
0.8
0.8
0.8
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.9
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75878679
品番
S075-08
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途
隙間測定に
材質
SK85(炭素工具鋼)
硬度
HV350以上
リーフ長さ(mm)
75
厚さ許容差(mm)
±0.035
アズワン品番
65-2725-65
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.8
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。